text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique avec filetage intérieur DIN 7978 A Acier de décolletage 20X90MM

  1. N° ART 39012.200.090
  2. EAN 8717077041226
  3. UBB 500644918012
  4. UNSPSC 31163205

Prix par 
-


Emballé par : 1
d1 20
Diamètre (mm) 20
Longueur (L) (mm) 90
Remarques
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) comprend les extrémités arrondies.
Matière Acier de décolletage
NF E27-479
ISO 8736 A
DIN 7978 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 2.5
d2 M12
r ≈ 12
t1 18
  1. Télécharger le modèle CAO