Goupilles élastiques
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
Goupilles élastiques
51430
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
Goupille élastique spiralée, série moyenne, acier à ressort inoxydable ISO 8750 Acier à ressort inoxydable
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
/bullet>
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou d'adaptation est H12, sauf pour d ˂1,2, où H10 est recommandé.Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :
Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.
Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.
Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier à ressort inoxydable
Info
Les dimensions d
1
et d
2
dans le tableau ci-dessus sont avant le montage
Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.
V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
/bullet>
La classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou d'adaptation est H12, sauf pour d ˂1,2, où H10 est recommandé.Particularités des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) :
Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables.
Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction.
Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.
Normes
DIN
7343
ISO
8750