text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 8X70MM

  1. N° ART 39140.080.070
  2. EAN 8715492808875
  3. UBB 950359061302
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d (nom.) 8
Diamètre (mm) 8
Longueur (L) 70
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NEN 2553
DIN 7343
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 2
d1 (min.) 8.3
V 39
d1 (max.) 8.63
d2 7.8
  1. Télécharger E-doc