text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 8X50MM

  1. N° ART 39140.080.050
  2. EAN 8715492808851
  3. UBB 950359061146
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
d (nom.) 8
Diamètre (mm) 8
Longueur (L) 50
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
Diamètre (d-D) 8
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
ISO 8750
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (min.) 8.3
d2 7.8
a ≈ 2
V 39
d1 (max.) 8.63
  1. Télécharger E-doc