text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 8X24MM

  1. N° ART 39140.080.024
  2. EAN 8715492808790
  3. UBB 950359060643
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 8
Diamètre (mm) 8
Longueur (L) 24
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
Diamètre (d-D) 8
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8750
NEN 2553
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 2
d1 (min.) 8.3
V 39
d2 7.8
d1 (max.) 8.63
  1. Télécharger E-doc