text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 8X20MM

  1. N° ART 39140.080.020
  2. EAN 8715492808776
  3. UBB 950359060569
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 8
Diamètre (mm) 8
Longueur (L) 20
Diamètre (d-D) 8
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8750
DIN 7343
NEN 2553

Spécifications

d1 (max.) 8.63
a ≈ 2
d2 7.8
V 39
d1 (min.) 8.3
  1. Télécharger E-doc