text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 4X30MM

  1. N° ART 39140.040.030
  2. EAN 8715492808394
  3. UBB 950359057367
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 4
Diamètre (mm) 4
Longueur (L) 30
Diamètre (d-D) 4
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
ISO 8750
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 9.6
a ≈ 1.1
d2 3.9
d1 (max.) 4.4
d1 (min.) 4.2
  1. Télécharger E-doc