text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 4X28MM

  1. N° ART 39140.040.028
  2. EAN 8715492808387
  3. UBB 950359057284
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 4
Diamètre (mm) 4
Longueur (L) 28
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 9.6
d1 (max.) 4.4
d2 3.9
d1 (min.) 4.2
a ≈ 1.1
  1. Télécharger E-doc