text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 4X26MM

  1. N° ART 39140.040.026
  2. EAN 8715492808370
  3. UBB 950359057102
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 4
Diamètre (mm) 4
Longueur (L) 26
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
NEN 2553
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 3.9
a ≈ 1.1
V 9.6
d1 (min.) 4.2
d1 (max.) 4.4
  1. Télécharger E-doc