text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 3X28MM

  1. N° ART 39140.030.028
  2. EAN 8715492808264
  3. UBB 950359056112
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 3
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) 28
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
Diamètre (d-D) 3
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
NEN 2553
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.9
d1 (max.) 3.3
a ≈ 0.9
V 5.5
d1 (min.) 3.15
  1. Télécharger E-doc