text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 3X26MM

  1. N° ART 39140.030.026
  2. EAN 8715492808257
  3. UBB 950359056039
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 3
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) 26
Diamètre (d-D) 3
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8750
NEN 2553
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.9
d1 (max.) 3.3
d1 (min.) 3.15
a ≈ 0.9
V 5.5
  1. Télécharger E-doc