text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 3X24MM

  1. N° ART 39140.030.024
  2. EAN 8715492808240
  3. UBB 950359055957
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 3
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) 24
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
Diamètre (d-D) 3
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
ISO 8750
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (min.) 3.15
d2 2.9
V 5.5
a ≈ 0.9
d1 (max.) 3.3
  1. Télécharger E-doc