text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 3X16MM

  1. N° ART 39140.030.016
  2. EAN 8715492808219
  3. UBB 950359055619
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 3
Diamètre (mm) 3
Longueur (L) 16
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
Diamètre (d-D) 3
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
ISO 8750
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.9
d1 (min.) 3.15
d1 (max.) 3.3
a ≈ 0.9
V 5.5
  1. Télécharger E-doc