text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 2X14MM

  1. N° ART 39140.020.014
  2. EAN 8715492808042
  3. UBB 950359054133
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 2
Diamètre (mm) 2
Longueur (L) 14
Diamètre (d-D) 2
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
DIN 7343
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 0.7
d1 (min.) 2.13
V 2.5
d1 (max.) 2.25
d2 1.9
  1. Télécharger E-doc