text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 2,5X20MM

  1. N° ART 39140.025.020
  2. EAN 8715492808158
  3. UBB 950359055049
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 2.5
Diamètre (mm) 2.5
Longueur (L) 20
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
NEN 2553
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 2.4
d1 (min.) 2.65
a ≈ 0.7
V 3.9
d1 (max.) 2.78
  1. Télécharger E-doc