text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 2,5X14MM

  1. N° ART 39140.025.014
  2. EAN 8715492808127
  3. UBB 950359054703
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 2.5
Diamètre (mm) 2.5
Longueur (L) 14
Diamètre (d-D) 2.5
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
ISO 8750
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 3.9
d2 2.4
a ≈ 0.7
d1 (min.) 2.65
d1 (max.) 2.78
  1. Télécharger E-doc