text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 2,5X12MM

  1. N° ART 39140.025.012
  2. EAN 8715492808110
  3. UBB 950359054620
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 2.5
Diamètre (mm) 2.5
Longueur (L) 12
Diamètre (d-D) 2.5
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
ISO 8750
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (max.) 2.78
V 3.9
a ≈ 0.7
d1 (min.) 2.65
d2 2.4
  1. Télécharger E-doc