text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 16X80MM

  1. N° ART 39140.160.080
  2. EAN 8715492809346
  3. UBB 950359065691
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
d (nom.) 16
Diamètre (mm) 16
Longueur (L) 80
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 8750
DIN 7343
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 4
d1 (min.) 16.45
V 155
d2 15.6
d1 (max.) 17
  1. Télécharger E-doc