text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, ce soir entre 19h00 et 20h00, nous procèderons à une maintenance du sytème. Pendant cette période, le Webshop sera indisponible. Nous vous remercions pour votre patience.

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 12X90MM

  1. N° ART 39140.120.090
  2. EAN 8715492809193
  3. UBB 950359064116
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
d (nom.) 12
Diamètre (mm) 12
Longueur (L) 90
Diamètre (d-D) 12
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8750
NEN 2553
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 89
d1 (max.) 12.85
a ≈ 3
d2 11.7
d1 (min.) 12.4
  1. Télécharger E-doc