text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 12X85MM

  1. N° ART 39140.120.085
  2. EAN 8715492809186
  3. UBB 950359064033
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
d (nom.) 12
Diamètre (mm) 12
Longueur (L) 85
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 7343
ISO 8750
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 89
a ≈ 3
d1 (min.) 12.4
d1 (max.) 12.85
d2 11.7
  1. Télécharger E-doc