text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 12X55MM

  1. N° ART 39140.120.055
  2. EAN 8715493560970
  3. UBB 950359223357
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
d (nom.) 12
Diamètre (mm) 12
Longueur (L) 55
Diamètre (d-D) 12
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
NEN 2553
ISO 8750

Spécifications

d1 (max.) 12.85
V 89
d2 11.7
d1 (min.) 12.4
a ≈ 3
  1. Télécharger E-doc