text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 12X100MM

  1. N° ART 39140.120.100
  2. EAN 8715492809209
  3. UBB 950359064298
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
d (nom.) 12
Diamètre (mm) 12
Longueur (L) 100
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
Diamètre (d-D) 12
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
ISO 8750
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 11.7
a ≈ 3
d1 (max.) 12.85
d1 (min.) 12.4
V 89
  1. Télécharger E-doc