text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 10X80MM

  1. N° ART 39140.100.080
  2. EAN 8715492809049
  3. UBB 950359062888
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 10
Boîte complete uniquement
d (nom.) 10
Diamètre (mm) 10
Longueur (L) 80
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
Diamètre (d-D) 10
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
DIN 7343
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (max.) 10.8
V 62
d1 (min.) 10.35
d2 9.75
a ≈ 2.5
  1. Télécharger E-doc