text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 10X60MM

  1. N° ART 39140.100.060
  2. EAN 8715492809025
  3. UBB 950359062623
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d (nom.) 10
Diamètre (mm) 10
Longueur (L) 60
Diamètre (d-D) 10
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
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
NEN 2553
ISO 8750
DIN 7343

Spécifications

d1 (max.) 10.8
d1 (min.) 10.35
V 62
d2 9.75
a ≈ 2.5
  1. Télécharger E-doc