text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 10X50MM

  1. N° ART 39140.100.050
  2. EAN 8715492809001
  3. UBB 950359062540
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d (nom.) 10
Diamètre (mm) 10
Longueur (L) 50
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
Diamètre (d-D) 10
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7343
NEN 2553
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

V 62
d2 9.75
d1 (max.) 10.8
a ≈ 2.5
d1 (min.) 10.35
  1. Télécharger E-doc