text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 10X45MM

  1. N° ART 39140.100.045
  2. EAN 8715494075039
  3. UBB 500500341283
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 25
Boîte complete uniquement
d (nom.) 10
Diamètre (mm) 10
Longueur (L) 45
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
Diamètre (d-D) 10
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
ISO 8750
NEN 2553
DIN 7343
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d2 9.75
d1 (min.) 10.35
d1 (max.) 10.8
a ≈ 2.5
V 62
  1. Télécharger E-doc