text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-560 HV30 1,5X4MM

  1. N° ART 39140.015.004
  2. EAN 8715492807922
  3. UBB 950359053069
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 1.5
Diamètre (mm) 1.5
Longueur (L) 4
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
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NEN 2553
DIN 7343
ISO 8750
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

d1 (max.) 1.73
V 1.45
d2 1.4
d1 (min.) 1.62
a ≈ 0.5
  1. Télécharger E-doc