text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-545 HV30 6X24MM

  1. N° ART 39140.060.024
  2. EAN 8715492808653
  3. UBB 950359059678
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
d (nom.) 6
Diamètre (mm) 6
Longueur (L) (mm) 24
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
Matière technique 420-545 HV30
ISO 8750
DIN 7343
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 1.5
d1 (max.) 6.5
d1 (min.) 6.25
d2 (max.) 5.85
V 22
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO