text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique spirale serie moyenne ISO 8750 Acier à ressort 420-545 HV30 2X20MM

  1. N° ART 39140.020.020
  2. EAN 8715492808073
  3. UBB 950359054398
  4. UNSPSC 31163201

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
d (nom.) 2
Diamètre (mm) 2
Longueur (L) (mm) 20
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
Matière technique 420-545 HV30
ISO 8750
DIN 7343
NEN 2553
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

a ≈ 0.7
d1 (max.) 2.25
d1 (min.) 2.13
d2 (max.) 1.9
V 2.5
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO