Goujons filetés
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
Goujons filetés
22060
22060.120.070
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M12X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
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
M12
Longueur
70 mm
Classe
Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La hauteur de l’écrou M n’est pas conforme à la norme BS 4882.
L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.
Dimensions
B
19
d-D
M12
L (mm)
70
M
12
P
1.75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22060.120.070
EAN
8715492615749
UBB
950353053909
UNSPSC
31161619