Goujons filetés
22538
22538.127.082
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1/2X80 (3.1/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
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
1/2 Inch
Longueur
80 mm
Classe
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
13
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
0.875
L (mm)
80
M
12.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22538.127.082
EAN
8715494323703
UBB
500578033929
UNSPSC
31161619