Goujons filetés
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
Goujons filetés
22529
22529.127.044
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1/2X45 (1.3/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
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
1/2 Inch
Longueur
45 mm
Classe
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
13
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
0.875
L (mm)
45
M
12.3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numéros d'articles
Numéro d'article
22529.127.044
EAN
8715494349420
UBB
500578413923
UNSPSC
31161619