Goujons filetés
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
Goujons filetés
22325
22325.096.175
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 3/8X175 (6.7/8)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
3/8 Inch
Longueur
175 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
16
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
0.6875
L (mm)
175
M
9
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numéros d'articles
Numéro d'article
22325.096.175
EAN
8715494424448
UBB
500578883778
UNSPSC
31161619