Goujons filetés
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
Goujons filetés
22326
22326.285.107
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
Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1.1/8X110 (4.1/4)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
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
1.1/8 Inch
Longueur
110 mm
Classe
Gr.L7 - Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
8 Unified National
Filets par pouce
8
Info
Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Dimensions
B
1.8125
L (mm)
110
M
28.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
22326.285.107
EAN
8715494360272
UBB
500578268079
UNSPSC
31161619