text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier inoxydable (Inox) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X205 (8.1/8)

  1. N° ART 22530.285.205
  2. EAN 8715494385213
  3. UBB 500578527870
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 1.1/8
Longueur (L) (mm) 205
Longueur (Inch - ft) 8.1/8
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique ASTM A193 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.13/16
M 28.2
Filets par pouce 8