text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X265 (10.1/2)

  1. N° ART 22325.254.266
  2. EAN 8715494419024
  3. UBB 500578912494
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 1 Inch
Longueur (L) (mm) 265
Longueur (Inch - ft) 10.1/2
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.5/8
M 25
Filets par pouce 8