text.skipToContent text.skipToNavigation

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds ASME B16.5/B18.2.2 Acier ASTM A320 - ASTM A194 Brut Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X240 (9.1/2)

  1. N° ART 22325.254.241
  2. EAN 8715494418973
  3. UBB 500578911991
  4. UNSPSC 31161619

Prix par 
-


Emballé par : 1
Diamètre 1 Inch
Longueur (L) (mm) 240
Longueur (Inch - ft) 9.1/2
Remarks (lov)
  • Tolérances de la longueur totale des goujons selon ASME B16.5 Tableau C-3
  • L est la longueur nominale du goujon fileté, à l'exclusion des chanfreins.
Classe Gr.L7 - Gr.7
Matière Acier
Matière technique ASTM A320 - ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

B 1.5/8
M 25
Filets par pouce 8