Gonds à vis non-métriques
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
Gonds à vis
Gonds à vis non-métriques
17119
17119.000.040
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
Gond à vis non-métrique Acier Epoxy blanc 3,3X40MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Revêtement
Epoxy blanc
Info
Acier électro-zingué, recouvert d’époxy blanc (revêtement à base de poudre de 60-80 µm), pour une protection de surface très efficace et un bel aspect décoratif.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.3 mm
Longueur
40 mm
Matière
Acier
Revêtement
Epoxy blanc
Info
Acier électro-zingué, recouvert d’époxy blanc (revêtement à base de poudre de 60-80 µm), pour une protection de surface très efficace et un bel aspect décoratif.
Dimensions
d1
3.3
d2
4
D (mm)
3.3
h
16
L (mm)
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17119.000.040
EAN
8712547014816
UBB
408370404647
UNSPSC
31161610