text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Bahco Étuis pour mètre ruban avec 1 anneau de sécurité pour la fixation d'une lanière


Pochette pour mètre ruban pour les droitiers et les gauchers.Peut contenir des mètres ruban de 3, 5 et 8 m.Fabriqué en polyester résistant aux intempéries : deux couches de polyester variées et une couche de mousse pour améliorer la qualité et le confort de ton travail.Possibilité de travailler sans sortir le mètre ruban de la pochette grâce à l'ouverture au fond du support.Anneau de sécurité D en acier inoxydable solide pour fixer la longe de l'outil.Le rabat de protection est renforcé avec du plastique, ce qui lui confère une forme semi-circulaire.L'arrière du mètre ruban est également renforcé avec du plastique..Boucle arrière pour la ceinture porte-outils.Coutures industrielles et rivets durables.Convient pour le travail en hauteur

Numéro d'article 4M537702
Couleur Noir
Largeur 165
Modèle Autre
Hauteur 80
Profondeur 110
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 165
Modèle Autre
Hauteur 80
Profondeur 110
Classe de qualité Polyester (PET)
Matériau Autre
Étrier de cadenas Non
Enroulable Non
Avec bandoulière Non
Rouge de sécurité Non
Compartiment amovible Non
Avec mousse Non
Avec séparateur Non
Avec poignée télescopique Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 800
Code Douanier

La description

Pochette pour mètre ruban pour les droitiers et les gauchers.Peut contenir des mètres ruban de 3, 5 et 8 m.Fabriqué en polyester résistant aux intempéries : deux couches de polyester variées et une couche de mousse pour améliorer la qualité et le confort de ton travail.Possibilité de travailler sans sortir le mètre ruban de la pochette grâce à l'ouverture au fond du support.Anneau de sécurité D en acier inoxydable solide pour fixer la longe de l'outil.Le rabat de protection est renforcé avec du plastique, ce qui lui confère une forme semi-circulaire.L'arrière du mètre ruban est également renforcé avec du plastique..Boucle arrière pour la ceinture porte-outils.Coutures industrielles et rivets durables.Convient pour le travail en hauteur

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M537702
EAN 7314150319589
UBB 500697077559
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4750-MTHO-TAH
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.