text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC EXTRACTEUR A VIS


Composition complète comprenant: Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entrainement par 6 pans de 24 mm. Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4 ,Utilitaire légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22. Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à + de 90% du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes. 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu’à 16 mm.

Numéro d'article 3B272842
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Longueur de filetage 70
Nombre de crochets 5
Dimension du filetage M22
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Longueur de filetage 70
Nombre de crochets 5
Dimension du filetage M22

La description

Composition complète comprenant: Une vis U.9-03 diamètre de 19 mm, longueur de 390 mm. Entrainement par 6 pans de 24 mm. Une masse à inertie U.2A de 9,8 kg idéale pour les SUV, 4X4 ,Utilitaire légers. Longueur de la tige 750 mm, longueur filetée 70 mm. Diamètre M22. Plateau U.9-01A de diamètre 236 mm. Filetage central M22. Adapté à + de 90% du parc automobile, grâce aux nombreuses solutions offertes et aux 5 griffes. 1 jeu de 5 griffes U.9-02, longueur 169 mm. Diamètre pour axes de roues jusqu’à 16 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B272842
EAN 3662424025730
UBB 500639261204
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant U.11M
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.