text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC EXTR.U.306 PRISE INT.-50-170MM


Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise extérieure avec les griffes U.306G1 + vis U.306-4 ou griffes U.306G10 + vis U.306-2 ou griffes U.306G15 + vis U.306-3 (livrée équipée de sa rallonge). Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette. Aucun risque que l'extracteur échappe du roulement. Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange). Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur). Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou Réf U.306A1, à commander séparément).

Numéro d'article 1W967584
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) 170 - 170
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Oui
Portée de serrage (tirage intérieur) 170 - 170

La description

Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise extérieure avec les griffes U.306G1 + vis U.306-4 ou griffes U.306G10 + vis U.306-2 ou griffes U.306G15 + vis U.306-3 (livrée équipée de sa rallonge). Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension. Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette. Aucun risque que l'extracteur échappe du roulement. Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange). Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur). Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou Réf U.306A1, à commander séparément).

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W967584
EAN 3148510751740
UBB 500639258416
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant U.306-170N
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.