text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 3/8


Moteur haute performance 200 tr/min et délivrant un couple de 27 N.m pour le cliquet 1/4” “palm”. Moteur haute performance 300 tr/min et délivrant un couple de 54 N.m pour le cliquet 3/8” “palm”. Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n’endommagent le mécanisme. Inverseur facilement accessible, utilisable même avec les mains grasses. Graissage aisé de la tête et des engrenages. Manchon isolant en caoutchouc, corps en aluminium léger. Vitesse aisément réglable avec un tournevis. Échappement arrière évacuant l’air du poste de travail. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Verrouillage de la douille par bille de sécurité. Tête mince, hauteur 29 mm (cliquet 1/4”) et 30 mm (cliquet 3/8”). Disponible en 1/4” : VR.R127 et en 3/8” : VR.J154. Couple maximum 54 N.m. Couple maximum 40 ft.lbs. Vitesse à vide 300 tr/min. Carré conducteur 3/8". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 3,90 m/s²/a. Vibration 0,89 m/s²/K. Pression acoustique 92 dB(A). Niveau sonore 103 dB(A).

Numéro d'article 6D928877
Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti 300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal 54
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 3/8 pouces
Vitesse de rotation au ralenti 300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal 54
Version à cliquet Oui
Débit d’air requis 110

La description

Moteur haute performance 200 tr/min et délivrant un couple de 27 N.m pour le cliquet 1/4” “palm”. Moteur haute performance 300 tr/min et délivrant un couple de 54 N.m pour le cliquet 3/8” “palm”. Cliquet à tête fermée : évite que la poussière et les particules n’endommagent le mécanisme. Inverseur facilement accessible, utilisable même avec les mains grasses. Graissage aisé de la tête et des engrenages. Manchon isolant en caoutchouc, corps en aluminium léger. Vitesse aisément réglable avec un tournevis. Échappement arrière évacuant l’air du poste de travail. Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse. Verrouillage de la douille par bille de sécurité. Tête mince, hauteur 29 mm (cliquet 1/4”) et 30 mm (cliquet 3/8”). Disponible en 1/4” : VR.R127 et en 3/8” : VR.J154. Couple maximum 54 N.m. Couple maximum 40 ft.lbs. Vitesse à vide 300 tr/min. Carré conducteur 3/8". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 110 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 3,90 m/s²/a. Vibration 0,89 m/s²/K. Pression acoustique 92 dB(A). Niveau sonore 103 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D928877
EAN 3148519221954
UBB 500637297226
UNSPSC 27111753
N° Article du fabricant VR.J154
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.