text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Fraises à carotter Weldon19 HSS M2 Vierge 41,0 MM

  1. N° ART U0089.410.001
  2. UBB 240175422262
  3. UNSPSC 20102007

Prix par 
-


Emballé par : 1

Fraise A Carotter Hss M2 Queue Weldon D41 x L50mm

Profondeur trou foré au et le plus bas 50
Diamètre (mm) 41
Prof. de forage 50
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
L2 50
Longueur totale 90
Remarques
  • Les couronnes de perçage percent 4 fois plus vite que les forets à spirale car elles ne travaillent que sur l’épaisseur de la couronne.
  • Donc, moins de puissance nécessaire, moins d’usure et une durée de vie plus longue.
  • Les forets à spirale nécessitent plus de puissance et donc des coûts supérieurs.
  • Forets coupe à droite, meulés CBN.
  • Avec cone Weldon 19 mm ou 3/4".

Spécifications