text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 9,8 MM

  1. N° ART U0010.098.001
  2. EAN 8715494656191
  3. UBB 240201729466
  4. UNSPSC 23241639

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement

Foret Metaux Hss Long Din340 D9,8 x L184mm

d1 9.80
Diamètre (mm) 9.8
Prof. de forage 121
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Angle de pointe 118
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long. 121
L1 184
L2 121
Longueur totale 184
Type Longue
Remarques
  • Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN.
  • L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 16-30° (type C) selon DIN 1412.
DIN 340

Spécifications