text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 8,9 MM

  1. N° ART U0010.089.001
  2. EAN 8715494656108
  3. UBB 240201728708
  4. UNSPSC 23241639

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement

Foret Metaux Hss Long Din340 D8,9 x L175mm

d1 8.90
Diamètre (mm) 8.9
Prof. de forage 115
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long. 115
L1 175
L2 115
Longueur totale 175
Type Longue
Remarques
  • Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN.
  • L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 16-30° (type C) selon DIN 1412.
DIN 340

Spécifications