text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
Plus de 40 magasins
Le plus grand assortiment en Europe
Spécialiste depuis plus de 70 ans
Se connecter
S'inscrire
Sélectionnez votre pays et votre langue
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Groupe Fabory
Exportation
Europe
中国
Choisissez votre langue :
Hollandais
Français
Anglais
Choisissez votre langue :
Espagnol
Anglais
Choisissez votre langue :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Choisissez votre langue :
Français
Anglais
Choisissez votre langue :
Hongrois
Anglais
Choisissez votre langue :
Hollandais
Anglais
Choisissez votre langue :
Polonais
Anglais
Choisissez votre langue :
Portugais
Anglais
Choisissez votre langue :
Roumain
Anglais
Choisissez votre langue :
Anglais
Choisissez votre langue :
Tchèque
Anglais
Choisissez votre langue :
Slovaque
Anglais
Choisissez votre langue :
Chinois (simplifié)
Choisissez votre langue :
Allemand
Anglais
Choisissez votre langue :
Italien
Anglais
Hollandais / Hollandais
Sélectionnez votre pays et votre langue
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Allemagne
Italie
Groupe Fabory
Exportation
Europe
中国
Choisissez votre langue :
Hollandais
Français
Anglais
Choisissez votre langue :
Espagnol
Anglais
Choisissez votre langue :
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Choisissez votre langue :
Français
Anglais
Choisissez votre langue :
Hongrois
Anglais
Choisissez votre langue :
Hollandais
Anglais
Choisissez votre langue :
Polonais
Anglais
Choisissez votre langue :
Portugais
Anglais
Choisissez votre langue :
Roumain
Anglais
Choisissez votre langue :
Anglais
Choisissez votre langue :
Tchèque
Anglais
Choisissez votre langue :
Slovaque
Anglais
Choisissez votre langue :
Chinois (simplifié)
Choisissez votre langue :
Allemand
Anglais
Choisissez votre langue :
Italien
Anglais
Hollandais / Hollandais
Se connecter
S'inscrire
Hide me
Produits
Menu
Fixation
Boulons
Vis six panx creux
Écrous
Visserie
Tiges filetées & goujons filetés
Rondelles & anneaux
Produits d'ancrage
Goupilles & clavettes
Rivets
Kit réparation filetage & filets rapportés
Pitons & crochets
Pièces techniques/pièces pour machinerie
Kits d'assortiments & systèmes de rangement
Matériel & systèmes
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Entretoises
Machine parts
Promotions
Outils et MCO
Outils à main
Usinage
Produits de sécurité
Outils électriques
Meulage & Ponçage
Automobile & flotte
Adhésifs, mastics et rubans
Matériel de manutention et de stockage
Outils pneumatiques
Fournitures électriques
Entretien et nettoyage
Produits chimiques techniques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Soudure au gaz
Offres spéciales
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Forets à queue cylindrique
Toutes les catégories
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
...
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0010.088.001
Connectez-vous pour voir vos prix
Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Status de commandes
Consulter le stock de produits dans votre Fabory Center
Créer un compte
Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 8,8 MM
N° ART
U0010.088.001
EAN
8715494656092
UBB
240201728625
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AP000880
Prix par 
-
Incl. TVA
Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
-
+
Ajouter
Consultez le stock dans votre Fabory Center
Imprimer
Télécharger le fichier PDF
Previous
Next
Spécifications
Matière de base
HSSG
d
1
8.80
Diamètre (mm)
8.8
Prof. de forage
115
Revêtement
Vierge
Direction de coupe
Droite
Angle de pointe
118
Finition
Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long.
115
L
1
175
L
2
115
Longueur totale
175
Type d'emmanchement
Cylindrical
Type
Longue
Remarques
Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN.
L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 16-30° (type C) selon DIN 1412.
Normes
DIN
340
Spécifications