text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 8,1 MM

  1. N° ART U0010.081.001
  2. EAN 8715494656023
  3. UBB 240201728054
  4. UNSPSC 23241639
  5. N° Article du fabricant 021500-AP000810

Prix par 
-


Emballé par : 5
Boîte complete uniquement
Matière de base HSSG
d1 8.10
Diamètre (mm) 8.1
Prof. de forage 109
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Angle de pointe 118
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long. 109
L1 165
L2 109
Longueur totale 165
Type d'emmanchement Cylindrical
Type Longue
Remarques
  • Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN.
  • L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 16-30° (type C) selon DIN 1412.
DIN 340

Spécifications