text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Foret Standard Longue DIN 340 HSSG Vierge 12,0 MM

  1. N° ART U0010.120.001
  2. EAN 8715494656252
  3. UBB 240201091537
  4. UNSPSC 23241639
  5. N° Article du fabricant 021500-AP001200
Matière de base HSSG
d1 12
Diamètre (mm) 12
Prof. de forage 134
Revêtement Vierge
Direction de coupe Droite
Angle de pointe 118
Finition Bright , Hell , luminos , Jasne , Brillante , Brillant , Bright , Blank , Fényes , Brilhante , bystrý
Effective long. 134
L1 205
L2 134
Longueur totale 205
Type d'emmanchement Cylindrical
Type Longue
Remarques
  • Ces forets cylindriques coupe à droite, sont conformes à la norme DIN 340RN.
  • L'angle d'affûtage du foret est de 118° et l’angle d'hélice de 16-30° (type C) selon DIN 1412.
DIN 340

Spécifications