text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 24,0 MM

  1. N° ART F3690.240.001
  2. EAN 8715493118379
  3. UBB 240201427095
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 24
d2 35
h2 20
Type Court
DIN 179A

Spécifications