text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Canon de perçage Court DIN 179 A 23,25 MM

  1. N° ART F3690.232.501
  2. EAN 8715493118348
  3. UBB 240201709088
  4. UNSPSC 27110000

Prix par 
-


Emballé par : 1
Matière de base HSS
d1 23.25
d2 35
h2 20
Type Court
DIN 179A

Spécifications